オーガナイザースリム

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18個) 注文コード 45290518 品番 MX-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

目的別に収納システムを構築高さの違う4列で小物がたくさん入る収納ボックス。A4ファイルトレーの上に組み合わせて使用できます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)持ち運びがしやすい持ち手付き。

材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂 ホワイト 質量(g)765 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×182
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73966436
2020-07-09
用途:
机横の整理の為
卸売・小売業

机横のクスリや書類や眼鏡などを一度に整理が付きました。いろいろな箇所に入れることができ便利に整理整頓が出来ます。もう1点購入しようと思っています。

対象商品:
73966436
2020-04-29
用途:
事務で頻回に使用する書類と事務用品を入れる
医療・福祉・介護関連業

横に頻回に使用する書類を入れるより、縦の方が取り出しやすいと感じ、良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする