吉川国工業所
吉川国工業所の 机上整理・収納用品
吉川国工業所の その他卓上商品
ブリックス 仕切板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(239個×2枚)
注文コード
45290579
品番
9101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
すき間ができない収納ケース専用仕切板横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。小物の区分けをより細かく、専用しきり板。
適合
ブリックス9023・9003・9002
材質
スチロール樹脂
質量(g)
13(1枚あたり)
タイプ
ミドルM
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
138×53×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません