コンパクトな設計でインドアからアウトドアシーンまで持ち運びの利便性に特化したポータブルBluetoothスピーカーです。特に自転車やバイクなどの二輪車で移動することの多い方向けに、ハンドル部に取り付け可能なマウントキットが付属されており、ワンタッチで手軽かつ確実に着脱が出来るようになっています。また、走行時に耳を塞がずに音楽再生やナビ案内をお使いいただけます。視認性の高い自照式LED表示部や押しやすい大きなボタンなど、二輪車走行時の安全面にも配慮されています。また、マウントから外してクリップでバッグなどのストラップに装着することや、クリップ上部のループにカラビナなどを通して、様々な場所にぶら下げることも可能です。BluetoothやSDカードでの音楽再生だけでなく、ワイドFMにも対応しているため、万が一の災害時でも情報源として活躍します。IP67の防水・防塵性能や、マイク内蔵によるハンズフリー通話も対応し、あらゆるシーンでお使いいただきやすく、自転車を普段使いしている方にとって、より快適なオーディオライフを提供します。