デジタルサイネージモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45291744 品番F3DPF156WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。
HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。
SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。
本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。

付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書 質量(g)793 出力(W)スピーカー:2+2 電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×243×25(スタンド除く) コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 視野角左右178°、上下178° 対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【壁掛】対応100×100、ネジサイズM4(ネジ穴深さ6mm) アスペクト比16:9 パネルFHD141PPI 入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック モニターサイズ15.6インチ 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする