ワンタッチ 木部用ひび割れ補修材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード45292146 品番W104
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手絞りできるワンタッチ式!
仕上げヘラ付き
高密着、水性・油性塗料が塗れる
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性に優れた木部用補修材です。
耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。
補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。

用途
戸板、屋根などの屋外木部・ログファニチャーなどの木製品の隙間・ひび割れの補修に。
床面に使用しないで下さい。
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 こげ茶 質量(g)約326 内容量(mL)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約4時間 施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪いときや、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業をして下さい。
※使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。
※あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
※作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、24時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。
※硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後24時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。
※その場合はもう一度充てんして下さい。
※ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。
※その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※容器は中身を使い切ってから捨てて下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがありますので、取扱いに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45292146
2025-08-23
用途:
ウッドデッキ補修
サービス業

仕上がり塗布時共にザラザラ感あり→ペーパーで仕上げ必要。色が少し濃く塗装後も濃くなる→仕方ない。夏場なので乾燥が早い→水を塗りながら作業できる。多分アルコール性かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする