ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード45292180 品番W110
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

手絞りできるワンタッチ式!
ひび割れに流しこむだけ
仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
乾燥後、水性塗料が塗れます。

用途
屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。
絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
カベ面には適しません。
付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
注意
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※体調が悪い時や、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
※安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚に付着しないようにして下さい。
※汚れても支障がない服装で作業して下さい。
※作業開始時より乾燥が完了するまで5℃以下になる時や、48時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
※下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。
※乾燥が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。
※必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。
※また、施工後48時間は水がかからないようにして下さい。
※気象条件・施工条件により硬化時間、施工量が多少異なることがあります。
※施工する深さ、幅の程度によっては、施工箇所がひび割れを起こしたり、肉やせすることがあります。
※その場合は、もう一度施工して下さい。
※中身が出にくい場合は、穴が大きくなるようノズル先端を切り取って下さい。
※ひび割れの中は、完全に乾燥するまで48時間ほどかかりますので、補修面に圧力がかからないように注意して下さい。
※圧力がかかると、内部の乾燥していない本品が表面に飛び出すことがあります。
※使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
※本品を落下させると本体に穴があくことがあるので、取扱いに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
気温1桁台でも、ゆっくりと固まる
その他業種

門周りの補修に1月中旬に使用してみた。説明書きには、夏3時間、冬6時間で固まる・・とあるが、気温0度から8度くらいで、3日くらいでカチカチに。セメントに混じっている砂も細かくて、少量の補修にはバッチリ。

対象商品:
45292180
2024-05-07
用途:
ガレージの床補修

硬化するまでは柔らかめなので細い割れ目にも入れやすいです。クラックにはビニール手袋をした指ですり込んだ方が綺麗に仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする