Crucial(クルーシャル)
Crucial(クルーシャル)の PCパーツ
Crucial(クルーシャル)の メモリ
Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45292304
品番
CT24G56C46S5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Crucial DDR5-5600 SODIMM CL46(16Gbit)。
容量(GB)
24
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-44800
メモリーインターフェイス
SODIMM