充電式LEDネックライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45292794 品番AL814N
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

両手作業を可能にするネックライト。
最大320lmの明るさで2時間持続。
充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。
首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。
首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。

用途両手を使いたい整備時に。 寸法(mm)460×110×23 質量(g)140 連続使用時間(時間)2 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)最大320 調光方式2段階(強/弱) 充電端子USB Type-C
注意
※LEDを直接見ない。
※分解・改造はしない。
※連続使用時間は”強”使用時の最大点灯時間。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
屋外夜間の作業

左右に光源があるので手暗がりになりにくいです。
短時間のちょっとした作業の際に便利です。
違い頸に掛けるだけなのでヘッドランプのような圧迫感がありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする