曜日別特売

99 インサート/チャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーティングTiNねじNS-30072 2.0Nm注文コード45292818品番N9GX090308-NC9071
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。
高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。
多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。
各インサートは4コーナー使用可能です。

用途
フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工
材質K20F寸法L(mm)9.52コーティングTiNねじNS-30072 2.0Nm寸法S(mm)3.18寸法Re(mm)0.8レンチNK-T9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする