アックスブレーン
アックスブレーンの 作業灯
アックスブレーンの ワークランプ・ハンドランプ
アックスブレーンの 充電タイプワークランプ
充電式LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45292846
品番
AWL2300F-LED
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
付属品
USB/TYPE-Cコード
仕様
充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)
質量(g)
578
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×170×37
バッテリー
3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)
充電時間(時間)
約4
耐衝撃性
1m
充電可能回数
500回未満
使用場所
屋内
明るさ(Lm)
2300
防水性
IPX3相当
照射距離(m)
最大約20
電球の種類
LED
注意
※一部のスマートフォン、携帯電話、デジタル機器には非対応です※iPhone及び一部の携帯機器への充電は、各機器に付属の専用ケーブルをご使用ください。