※荷姿イメージ画

3026285 ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 45292986 3026285 ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント) 45292986

ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 危険物の品名第一石油類 注文コード45292986 品番3026285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は危険物の品名・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー!
常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」
【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】
エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。
専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。
スーパークイックシンナー:冬季 0℃〜10℃
クイックシンナー:冬季 5℃〜15℃
スタンダードシンナー:春・秋季 10℃〜30℃
スローシンナー:夏季 25℃〜35℃
スーパースローシンナー:夏季 30℃以上
刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。

用途
ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー
エアスプレー塗装にご使用ください。
仕様スーパークイック、【使用時期(季節)】真冬【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15〜25【硬化乾燥(分/23℃)】40【強制乾燥】60〜100℃×20分パス【希釈率(外割wt%)】23〜30 使用温度(℃)(推奨)0〜10 荷姿石油缶 指触乾燥時間(分)5〜10/23℃ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:メーカーカタログ(3.13MB) 取扱説明書:(0.29MB)
注意
※希釈シンナー、塗装粘度はラインの特性(被塗物種、被塗物温度、コンベアスピード、塗装機、極間距離など)により変わります。その際はラインに合致するよう希釈シンナーを選別してください。
※塗装器具等の洗浄の場合、塗料用シンナーA(新)では完全に溶解しないため、ラッカーシンナーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする