サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
メンズ用スラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45293178
品番
MSL-039-B9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スマートな見た目と動きやすさを兼備した待望の1本です
ワンタック入りの新作パンツは、屈伸はもちろん、無理な姿勢をする場面でも抜群のフィット感を実現
色
ブラック
サイズ
76
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
男性用