サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45293284
品番
PA-178-B9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
定番のラップキュロットにストレッチ素材!無理な姿勢をする場面でも抜群のフィット感を実現しました
色
ブラック
サイズ
LL
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
女性用