サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45293406
品番
SK-316-B9
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
裾にあしらったフレアーの切り替えが軽やかでフェミニンなスカート
ストレッチ性もあり着心地も快適です
ウエストベルト内側の滑り止めテープがブラウスの着崩れを防止
色
ブラック
サイズ
9
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
女性用