サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294429
品番
LCUL-1201-B9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ベルト布内側にはシャツの着崩れを防止するための滑り止めテープ付きです
安定感のある、平織り素材のキュロット
シワになりにくく、イージーケア性に優れているのもうれしいポイント
色
ブラック
サイズ
9
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
女性用