サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディース用ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45294499
品番
LJAL-1201-B6
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材のジャケット
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象を与えます
色
黒系
サイズ
11
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)(柄)ストレッチ・フィルムストライプ柄(ポリエステル100%)
性別
女性用