サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
メンズ用スラックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45294578
品番
LPAM-1201-B9
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノータック・細身シルエットのスラックス
素材は安定感のある平織りで、シワになりにくく、イージーケア性に優れているのもうれしいポイント
色
ブラック
サイズ
91
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
男性用