サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294648
品番
LSKL-1201-B6
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象のAラインスカートです
2WAYストレッチで動き易いのが特徴
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材で仕立てました
色
黒系
サイズ
9
素材
ストレッチ・フォルムストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用