サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
レディースベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
15
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294736
品番
LVEL-1201-B6
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材のベスト
2WAYストレッチで動き易いのが特徴です
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象を与え、シルバーグレーのパイピングがアクセントになっています
色
黒系
サイズ
15
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)(柄)ストレッチ・フィルムストライプ
性別
女性用