サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294754
品番
LVEM-1201-B6
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材のベスト
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象を与え、シルバーグレーのパイピングがアクセントになっています
色
黒系
サイズ
S
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男性用