サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294806
品番
LVEM-1201-B6
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
クオリティの高さと高級感あふれる上質素材のベスト
ヘリンボーンの織柄と品よく光るラメがエレガントな印象を与え、シルバーグレーのパイピングがアクセントになっています
色
黒系
サイズ
4L
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男性用