サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45295366
品番
LVEM-1301-B9
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ベーシックなデザインだから、フォーマルからカジュアルまで、どんな雰囲気の店舗にもマッチ
胸ポケットの袋布はポケットチーフとしても
お店の雰囲気や気分に合わせて使いわけて
色
ブラック
サイズ
S
素材
ファイントロ(ポリエステル100%)
性別
男性用