サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
メンズベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45295594
品番
LVEM-1302-B5
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定番のチェック柄にトレンドのパープルやクリスタルな輝きを加え、
ぐっとモダンに縦ラインを強調するブラックがさわやかな中にもきちとした印象を与えてくれます
色
グレー系×黒
サイズ
3L
素材
(柄)ブリリアント・グレン柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男性用