サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45295768
品番
LSKL-1401-B9
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出
さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます
ファスナーをプラスすることで足さばきよく活動的になれるデザインも魅力
色
黒系
サイズ
7
素材
ブライトダイヤ(ポリエステル100%)
性別
女性用