サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
男女兼用ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45295847
品番
LVEU-1401-B9
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダイヤ柄が織り込まれたジャカード素材がリッチ感を演出
さらに光の加減でダイヤ柄の見え方が変わり、さまざま表情を楽しめます
ワンランク上のサービスを提供する空間に最適なユニフォームです
色
黒系
サイズ
MS
素材
(柄)ブライトダイヤ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。