曜日別特売

ETM チャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード45295873品番690278 ER11 ST16X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
チャッキング範囲(mm)0.5~7.0寸法L(mm)18.5寸法D(mm)16コレットタイプER-11コレット数7タイプ超スリム寸法J(mm)M8×1.25コレット締り代1シャンク(径×長さ)D1×L1:ST16×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする