サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ベスト オフィスウェア
男女兼用ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45295917
品番
LVEU-1501-B5
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
無地のブラックに、襟だけポイントで千鳥格子柄をきかせたベストは、男女問わず幅広い年齢層にフィット
エンブレムのボタンが高級感を漂わせます
色
黒×白
サイズ
S
素材
(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)(柄)ヴィヴィッド・チドリ柄(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS〜MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。