サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45296005
品番
LSKL-1502-B5
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブラウスの上にさらっと着たいサスペンダー付きスカートは、可愛いだけじゃなく、ハイウエストで脚が長く見えるのが特徴
サスペンダーは身長に合わせて調節可能な上、取り外し可能だから様々なスタイルができます
色
黒×白
サイズ
9
素材
(柄)ヴィヴィッド・チドリ柄(ポリエステル100%)(無地)ファイントロ無地(ポリエステル100%)
性別
女性用