サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の スカート オフィスウェア
スカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45296154
品番
LSKL-1507-E6
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シックなストライプ柄とふんわり広がるスカートの印象が絶妙にマッチ
バックにリボンが付いているからベストを脱いでも女性らしさを演出できます
前ファスナーで着脱がラクチンなのも嬉しいポイントです
色
ワイン系
サイズ
9
素材
トラッド・ストライプ(ポリエステル100%)
性別
女性用