サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース用七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45296249
品番
LBLL-1508-A9
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
どんなベストにもしっくり合わせられるホワイトのブラウス
ブラウスだけ着用する場合、ボタンの間から胸元が見えないようスナップボタンが付いているから動きが多いシーンでも安心です
色
ホワイト
サイズ
13
素材
エフェクト・ブロード(ポリエステル85%・綿15%)
性別
女性用