LVEU-1604-B6 男女兼用ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45296705

LVEU-1604-B6 男女兼用ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45296705
LVEU-1604-B6 男女兼用ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45296705
LVEU-1604-B6 男女兼用ベスト サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45296705

男女兼用ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45296705品番LVEU-1604-B6
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

黒をベースにストライプのトリミングを施したベスト
ポケットと背ベルトのホワイトラインで全体を引き締めています
ベーシックなデザインだから、どんな印象の店舗にもマッチ
合わせるインナーも選ばず、組み合わせによってクールからキュートまで印象自在
裏地は通気性抜群のメッシュ素材を採用し、こもった熱を逃がすベンチレーション機能で暑い季節も快適です
裾裏には、摩擦による生地の傷みを防ぐ補強素材を使用
動きの多いアミューズメントやパーラー向けのためのユニフォームとして、素材選びとパターンにもこだわり抜きました

黒×白サイズL素材(無地)ファイントロ(ポリエステル100%)(柄)ビコロール・ストライプ(ポリエステル100%)性別男女兼用
注意
※男女兼用商品です。
※SS~MSサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする