サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45297125
品番
LCUL-1704-B8
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プリーツスカート風キュロット
光の当たり具合で見え隠れするレオパード柄が、ホールに華やぎをもたらします
色
黒系
サイズ
7
素材
レオパードプリント(ポリエステル100%)
性別
女性用