サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
男女兼用長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45297360
品番
LBLU-1707-K5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
方眼紙のような細かいチェック柄のシャツ
台襟と前立のワイン色の配色で、ノータイでも襟元にネクタイ風のアクセントになります
色
ネイビー×白
サイズ
S
素材
グラフチェック(ポリエステル80%・綿20%)
性別
男女兼用