ムラキ
ETM チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45297404
品番
690268 ER11 ST16X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキング範囲(mm)
0.5~7.0
寸法L(mm)
18.5
寸法D(mm)
19
コレットタイプ
ER-11
コレット数
7
タイプ
スリム
寸法J(mm)
M8×1.25
コレット締り代
1
シャンク(径×長さ)
D1×L1:ST16×50