ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
60
刃数
1
注文コード
45297964
品番
5000-16.0TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
1
寸法L(mm)
63
先端角(°)
60
寸法D(mm)
16
寸法d2(mm)
10