Wラップキュロット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45298358 品番 LCUL-2004-B9
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

前後にラップ布が付いたWラップキュロットです
脇ファスナー開きのすっきりとしたデザインで両腰にポケットが付いています
また、左右のウエストにDカンをつけた実用的な仕様
ウエストベルト裏には滑り止めテープ付きです

ブラック サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)67 ヒップ(cm)99.5 丈(cm)51 素材ファイントロ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする