付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース
長さ(mm)176
幅(mm)79
質量(kg)1.4(バッテリ含)
高さ(mm)223
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M8〜M16
機能ソフトグリップ/LEDライト
締付能力(高力ボルト)M8〜M12
バッテリーBL1815G/BL1820G
最大締付トルク(N・m)200
バッテリー容量(Ah)Typ.2
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200
充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18
充電時間(分)約40
モード無段変速
回転数(min-1[回/分])0〜2300
1充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本