セット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA
質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。
電圧(V)直流36
打撃数(min-1[回/分])0〜5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。
モーターハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工26
穴あけ能力(mm) コンクリート20
機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)max40
蓄電池形名BL4025
充電器形名DC40RA
充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜1350
穴あけ能力(mm)コアビット35
適合バッテリーBL4025
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)
商品タイプ本体+バッテリ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。