曜日別特売
5号 Nポット 明和 45298814

Nポット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(14.4cm)
ブラック
号数5号
内容量1個(14.4cm)注文コード45298814品番5号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

シンプルなプラスチック製の鉢。花や野菜、果樹などの仕立用鉢として最適です。

用途
育苗や、果樹等の苗の生育に。
材質ポリプロプレンブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×134号数5号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45298814
2024-09-17
用途: プランターの中に入れたくて購入しました。
その他業種

プランターの中に入れるので、デザイン的には
シンプルなのが欲しくて探しておりました。
サイズ以外で2つ購入し、大きい方がまだ届いていませんが、小さいほうは翌日こ届いており
可愛く気に入っております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする