上腕式血圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299374 品番ES-W5200ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

しっかり測れる、サポート機能腕帯
は巻きやすさ重視。
AC電源で経済的に。
朝晩の記録、2人分のメモリに。

付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本) 質量(g)本体:約315(乾電池を除く) 電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時) 測定方式オシロメトリック法 表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約114×174×70.4 メモリー60回×2人分 電池寿命約450回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00013000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)腕周囲:約170〜360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする