付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
測定範囲圧力0〜280mmHg、目量1mmHg、脈拍40〜180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃〜50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700〜1060
通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃〜40℃ / 相対湿度15%〜85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃〜60℃ / 相対湿度10%〜95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170〜360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器