ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299600 品番UH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000

安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。
ライターを使わず簡単に点火できます。
パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。
本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。
専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。
電気は使わずコンセント不要です。
プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。
燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。
燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。
調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。

用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など 付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド 容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX) 本体質量(kg)約15 ガスの種類LPG(2.8kPa) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時) 使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能 表面温度(℃)MAX800
注意
※個人宅様への配送はできないです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする