曜日別特売

PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45299983品番PNP10-08S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥112,000
縦(mm)1200横(mm)350深さ(mm)120塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B分岐回路数8適合キャビネットB12-3512C予備スペース0主幹サーキットブレーカ:NBE 103J 3P 100A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45299983PNP10-08S26121123PNP10-08SJPNP10-08S アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 26121123アイセーバ標準動力分電盤日東工業1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする