画像準備中

PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45300044 品番PNP15-06S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,500
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)1000 横(mm)350 深さ(mm)120 塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B 分岐回路数6 適合キャビネットB12-3510C 予備スペース0 主幹サーキットブレーカ:NBE 153J 3P 150A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45300044 PNP15-06S 26121595 PNP15-06SJ アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 1台 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする