ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの バリ取り
ムラキの カウンターシンク
RUKO カウンターシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端角(°)
90
刃数
3
注文コード
45300624
品番
2700-20.5
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合
対応皿ネジ:M10
刃数
3
寸法L(mm)
115
先端角(°)
90
寸法D(mm)
20.5
寸法d1(mm)
3.5
寸法d2(mm)
10