サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 服飾小物
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ネクタイ・スカーフ
スカーフリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45301307
品番
GNTL-2368-D4
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
衿元を華やかに演出するリボンタイ
本当にスカーフを巻いているかのようなボリューム感のあるデザインです
中央、右サイドに付けることにできる2WAY仕様となっています
用途
接客・オフィス事務向け
色
ピンク
サイズ
F
混率(%)
ブライトネス・タイ(ポリエステル100%)