サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 服飾小物
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ネクタイ・スカーフ
スカーフリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45301334
品番
GNTL-2369-K4
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
首元をパッと明るく見せるスカーフ
共布のループ付きなのでスカーフを結んだようなアレンジや、片リボン風のアレンジが可能
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブルー
サイズ
F
混率(%)
ワルツ・リボン(ポリエステル100%)