ワイドパンツ タック入り レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45301526 品番 GPAL-2361-B9
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したタック入りワイドパンツです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
ウエストは約10cm伸びる仕様で、長時間の着用でもストレスフリー。
体のラインを拾わない、ゆったりとした履き心地。
センタープレス入りで脚長効果もあり、スタイルアップをサポートします。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。毎日の業務にも安心してご使用いただけます。

用途接客・オフィス事務向け サイズ9 混率(%)プルミエ・ニット(マニフィーレ)(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする