BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の ステンレスヘラ
ステンヘラ ミラーソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45302515
品番
BH-25G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
材質
ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
寸法(mm)
25×25×220
全長(mm)
220
ヘラサイズ(mm)
25