BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ/盛板/コテ
BIGMAN(ビッグマン)の ヘラ
BIGMAN(ビッグマン)の ステンレスヘラ
ステンヘラ ミラーソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45302549
品番
BH-28G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
用途
剥がす・塗るならこれ1つ。鏡面仕上げのステンレス刃と樹脂グリップ仕様でお手入れラクラク時間も短縮。フレキシブルタイプ。
材質
ブレード:ステンレス鋼、柄:樹脂製
寸法(mm)
75×25×220
全長(mm)
220
ヘラサイズ(mm)
75